100A08R-S45OD05D PRAMET FACE M ILLING

Código Brammer 798436535000
Marca Impero
Código de Fabricante 100A08R-S45OD05D
Disponibilidad
Precio Neto Precio IVA incluido Cantidad
Bajo consulta   UN Bajo consulta   UN
Comparar
  • Intrastat code
    82077010
    Print order code
    C6955546
    Dimensión b
    14,4 mm
    Dimensión D
    100 mm
    Dimensión D1
    108 mm
    Dimensión dH7
    32 mm
    Dimensión L
    50 mm
    Dimensión t
    8 mm
    Insertos
    ODMT 0504…
    Número de insertos
    8