40A06R-S90AD11E-C PRAMET SHOUL DER MILLING ARBOR MOUNTING

Código Brammer 798436516000
Marca Impero
Código de Fabricante 40A06R-S90AD11E-C
Disponibilidad
Precio Neto Precio IVA incluido Cantidad
Bajo consulta   UN Bajo consulta   UN
Comparar
  • Intrastat code
    82077010
    Print order code
    C6955565
    Dimensión b
    8,4 mm
    Dimensión D
    40 mm
    Dimensión d1
    14 mm
    Dimensión dH7
    16 mm
    Dimensión L
    40 mm
    Dimensión t
    5,6 mm
    Insertos
    ADMX 11T3….
    Número de insertos
    6