50A05R-S45OD05D PRAMET FACE MI LLING

Código Brammer 798436514000
Marca Impero
Código de Fabricante 50A05R-S45OD05D
Disponibilidad
Precio Neto Precio IVA incluido Cantidad
Bajo consulta   UN Bajo consulta   UN
Comparar
  • Intrastat code
    82077010
    Print order code
    C6955567
    Dimensión b
    10,4 mm
    Dimensión D
    50 mm
    Dimensión D1
    58 mm
    Dimensión dH7
    22 mm
    Dimensión L
    40 mm
    Dimensión t
    6,3 mm
    Insertos
    ODMT 0504…
    Número de insertos
    5