Casco Concept Linesman

Código Brammer 798413023000
Marca CENTURION
Código de Fabricante S08EYL
Disponibilidad
Precio Neto Precio IVA incluido Cantidad
Bajo consulta   UN Bajo consulta   UN
Comparar
  • Gran seguridad, peso reducido(330gr). Excelente resistencia sin prescindir de la comodidad. Incluye nuestro barboquejo de 4 puntos con desenganche rápido Linesman para más comodidad.
    • Homologaciones
    • EN 397: 1000V a.c, LD, MM, -40 °C
    • EN 50365 y ANSI/ISEA Z89.1-2009 Tipo 1 Clase E.
    • Características principales:
    • Peso: Solo 330 g
    • Material: Casquete: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
    • Tipo de visera: Reducida (20 mm)
    • Características internas: Color Amarillo, no ventilado, arnes interno textil de 6 puntos, con banda antisudor Dry-Tech incluida y ajuste de cinta
  • Brand item id
    S08EYL