Casco Concept visera corta con ruleta

Código Brammer 798453943000
Marca CENTURION
Código de Fabricante S08EWRF
Disponibilidad
Precio Neto Precio IVA incluido Cantidad
Bajo consulta   UN Bajo consulta   UN
Comparar
  • Gran seguridad, peso reducido (315gr). Excelente resistencia sin prescindir de la comodidad. Fabricado con sólido material de ABS de alta calidad, el Concept es un 20 % mas ligero que la mayoría de los cascos. Diseño único con la parte trasera más amplia para garantizar una mayor protección del cuello. Banda antisudor Dry-Tech para mayor comodidad durante usos prolongados.
    • Homologaciones
    • EN 397, 1000V a.c, LD, MM, -40 °C
    • EN 50365
    • ANSI/ISEA Z89.1-2009 Tipo 1 Clase C
    • Características principales
    • Material: Casquete: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
    • Visera de 20 mm
    • Características internas: Color Blanco, ventilado, arnes interno textil de 6 puntos, con banda antisudor Dry-Tech incluida y ajuste de ruleta