PCC 8MGTC 2000 21

Código Brammer 798118259000
Marca GATES
Código de Fabricante PCC 8MGT 2000 21
Disponibilidad
Precio Neto Precio IVA incluido Cantidad
Bajo consulta   UN Bajo consulta   UN
Comparar
  • • Correa síncrona de poliuretano de alta calidad con cuerdas de tracción de carbono patentadas
    • El refuerzo de fibra de carbono proporciona una elevada resistencia y estabilidad en toda su longitud, con una resistencia a la fatiga y a la carga de choque.
    • Potencia extraordinaria: transmisiones de potencia como mínimo un 25 % mayores que las correas Poly Chain® GT2.
    Mayor flexibilidad, excelente curvatura inversa, prácticamente cero estiramiento
    • Funcionamiento limpio, silencioso, compacto, duradero, sin mantenimiento, que ahorra energía y es respetuoso con el medio ambiente.
    • Apta para temperaturas de entre -54°C y +85°C.
    • Diseñada para adaptarse a las poleas Poly Chain® GT actuales.
  • Itemeannumber
    5414465577253
    Intrastat code
    40103900
    Print order code
    C0747169
    Brand item id
    9274-01250
    Altura correa (mm)
    5.9 MM
    Altura del diente
    3.4 MM
    Anchura de la correa
    21 MM
    Longitud de la correa
    2000 MM
    Número de dientes
    250
    Paso (mm)
    8 MM
    Tipo de correa síncrona
    8MGT