1030-30DECG

Código Brammer 631030301011
Marca RHP
Código de Fabricante 1030-30DECG
Disponibilidad
Precio Neto Precio IVA incluido Cantidad
Bajo consulta   UN Bajo consulta   UN
Comparar
  • Intrastat code
    84821090
    Brand item id
    1030-30DECG R
    Ancho (B)
    38.1 MM
    Anchura anillo exterior (C)
    16 MM
    Diámetro exterior
    62 MM
    Diámetro interior (d)
    30 MM
    Peso neto
    0.53 KGR
    Tipo/Raiz (Nivel 1)
    1000
    Tipo/Raiz (Nivel 2)
    1030-30