9102-11 GUANTES DE CUERO SINTETICO

Código Brammer 798570311000
Marca TEGERA
Código de Fabricante 9102-11
Disponibilidad
Precio Neto Precio IVA incluido Cantidad
Bajo consulta   UN Bajo consulta   UN
Comparar
  • Itemeannumber
    7340118302607
    Intrastat code
    61169300
    Print order code
    C8120105
    Brand item id
    9102-11
    Acabado
    Palm
    Categoría del riesgo
    CAT 2
    Color
    Negro/Naranja
    Longitud, mm
    184-225
    Norma europea (EN)
    EN388 4111
    Peso neto
    0.081 KGR
    Recubrimiento
    Microthan®/Diamond grip
    Revestimiento de material
    Polypropylene
    Talla del guante
    11
    Tamaño
    XXL
    Tipo de puño
    Safety cuff