Utilizar Javascript para visualizar esta página
Brammer Online fue abierto en una nueva ventana
Información
Contáctenos
Cargando...
Artículo(s)
Referencias
Toggle navigation
Inicio
Comparador
Soluciones para la empresa
Industrias
Iniciar sesión / Registro
Familias de producto
»
Herramientas y productos de mantenimiento
»
EPI (Equipos de protección de personas)
»
Protección manos
Volver a los resultados
Imprimir
×
Previous
Next
▲
▼
9102-9 GUANTES DE CUERO SINTETICO
Código Brammer
798570307000
Marca
TEGERA
Código de Fabricante
9102-9
Disponibilidad
Precio Neto
Precio IVA incluido
Cantidad
Bajo consulta
UN
Bajo consulta
UN
Comparar
Características técnicas
Itemeannumber
7340118302645
Intrastat code
61169300
Print order code
C8120109
Brand item id
9102-9
Acabado
Palm
Categoría del riesgo
CAT 2
Color
Negro/Naranja
Longitud, mm
184-225
Norma europea (EN)
EN388 4111
Peso neto
0.07 KGR
Recubrimiento
Microthan®/Diamond grip
Revestimiento de material
Polypropylene
Talla del guante
9
Tamaño
L
Tipo de puño
Safety cuff
×
Código de cliente
Código de cliente
*
enviar
Eliminar
×
Disponibilidad
×