849-7 GUANTES DESECHABLES PK 50

Código Brammer 798570276000
Marca TEGERA
Código de Fabricante 849-7
Disponibilidad
Precio Neto Precio IVA incluido Cantidad
Bajo consulta   PACK Bajo consulta   PACK
Comparar
  • Itemeannumber
    7392626057067
    Intrastat code
    40151900
    Print order code
    C8120141
    Brand item id
    849-7
    AQL/NCA
    1,50
    Categoría del riesgo
    CAT 3
    Certificado de aprobación
    FOOD APPROVED (EC 1935/2004)
    Color
    Negro
    Espesor
    0.19 MM
    Longitud del guante
    290 mm
    Longitud, mm
    290
    Materiales
    Nitrilo
    Norma europea (EN)
    EN388 1001, EN374-2, EN374-3
    Peso neto
    0.622 KGR
    Recubrimiento
    Powder free
    Seguridad, categoría
    EN 374 Baja resistencia química-2
    Talla del guante
    7
    Tamaño
    S
    Tipo de puño
    Con ribete