1030-1.1/8G

Código Brammer 631030180011
Marca RHP
Código de Fabricante 1030-1.1/8G
Disponibilidad
Precio Neto Precio IVA incluido Cantidad
Bajo consulta   UN Bajo consulta   UN
Comparar
  • Intrastat code
    84821090
    Print order code
    C0081800
    Brand item id
    1030-1.1/8G R
    Ancho (B)
    38.1 MM
    Anchura anillo exterior (C)
    16 MM
    Diámetro exterior
    62 MM
    Diámetro interior (d)
    1.125 PUL
    Dimensión s
    15.93 MM
    Tipo/Raiz (Nivel 1)
    1000
    Tipo/Raiz (Nivel 2)
    1030-1.1/8