AXK0414-TV/0-10

Código Brammer 822200414022
Marca INA
Código de Fabricante AXK0414-TV/0-10
Disponibilidad
Precio Neto Precio IVA incluido Cantidad
Bajo consulta   UN Bajo consulta   UN
Comparar
  • De simple efecto, según DIN 5405-2.
  • Itemeannumber
    4054362027492
    Intrastat code
    84824000
    Print order code
    C0008382
    Brand item id
    0007937369065
    Altura
    2 MM
    Diámetro del rollo
    2 MM
    Diámetro exterior
    14 MM
    Diámetro interior (d)
    4 MM
    Peso neto
    3.4 GRM
    Tipo/Raiz (Nivel 1)
    AXK