1LA7113-2AA61 4KW 2P 4/6V B5 250MM T112M

Código Brammer 951708552095
Marca SIEMENS
Código de Fabricante 1LA7113-2AA61
Disponibilidad
Precio Neto Precio IVA incluido Cantidad
Bajo consulta   UN Bajo consulta   UN
Comparar
  • Itemeannumber
    4019169366380
    Intrastat code
    85015220
    Brand item id
    1LA7113-2AA61
    Forma constructiva
    IE1
    Indice de protección (IEC)
    IP55
    Material de la carcasa
    Aluminio
    Montaje del motor
    B5-IM3001-Brida
    Número de fases
    Trifásico
    Número de polos
    2 Polos
    Potencia de salida HP
    5,5
    Potencia nominal kW
    4
    Tamaño de la carcasa
    112M Metric IEC
    Tipo de tensión
    AC
    Velocidad nominal @ 50HZ (rpm)
    3000
    Velocidad nominal @ 60HZ (rpm)
    3600