1020-20DECG

Código Brammer 631020201011
Marca RHP
Código de Fabricante 1020-20DECG
Disponibilidad
Precio Neto Precio IVA incluido Cantidad
Bajo consulta   UN Bajo consulta   UN
Comparar
  • Intrastat code
    84821090
    Brand item id
    1020-20DECG R
    Ancho (B)
    31 MM
    Anchura anillo exterior (C)
    14 MM
    Diámetro exterior
    47 MM
    Diámetro interior (d)
    20 MM
    Peso neto
    0.2 KGR
    Tipo/Raiz (Nivel 1)
    1000
    Tipo/Raiz (Nivel 2)
    1020-20