Casco 1125 HDPE no ventilado, con ruleta

Código Brammer 798592621000
Marca CENTURION
Código de Fabricante S03CWR
Disponibilidad
Precio Neto Precio IVA incluido Cantidad
Bajo consulta   UN Bajo consulta   UN
Comparar
  • Nuestro casco de seguridad de uso general con arnes interno de seis puntos de sujeción y una banda antisudor de nailon afelpado.
    • Ajuste de ruleta, no ventilado, color Blanco.
    • Homologaciones
    • EN 397: 1000V a.c , MM, -30 °C
    • ANSI/ISEA Z89.1-2009 Tipo 1 Clase E
    • Características principales
    • Peso: 362 g
    • Material: Casquete: Polietileno de alta densidad (HDPE)
    • Tipo de visera: 40 mm
  • Brand item id
    S03CWR