Guante INFINITY 8800. T-9

Código Brammer 798676677000
Marca TEGERA
Código de Fabricante 8800-9
Disponibilidad
Precio Neto Precio IVA incluido Cantidad
Bajo consulta   UN Bajo consulta   UN
Comparar
  • Itemeannumber
    7340118318516
    Intrastat code
    61161020
    Print order code
    C8858075
    Brand item id
    8800/9
    Acabado
    Palm
    Categoría del riesgo
    CAT 2
    Color
    Black/Yellow
    Color
    Black/Yellow
    Constuccion de guante
    Palma revestida
    Jaula
    15
    Longitud
    235 MM
    Longitud del guante
    235 mm
    Longitud, mm
    210-255
    Materiales
    Nylon, Spandex
    Norma europea (EN)
    EN388 4121, EN407 X1XXXX
    Recubrimiento
    Nitrilo
    Revestimiento de material
    Nylon, Spandex
    Talla del guante
    9
    Tamaño
    L
    Tipo de puño
    Knitted