Guante INFINITY 8800. T-10

Código Brammer 798676678000
Marca TEGERA
Código de Fabricante 8800-10
Disponibilidad
Precio Neto Precio IVA incluido Cantidad
Bajo consulta   UN Bajo consulta   UN
Comparar
  • Itemeannumber
    7340118318462
    Intrastat code
    61161020
    Print order code
    C8858076
    Brand item id
    8800/10
    Acabado
    Palm
    Categoría del riesgo
    CAT 2
    Color
    Black/Yellow
    Color
    Black/Yellow
    Constuccion de guante
    Palma revestida
    EN 388 Puncture-Resistance Level
    1
    EN 388 TDM
    X
    EN 388 Tear-Resistance Level
    2
    EN 407 Thermal
    X1XXXX
    Jaula
    15
    Longitud
    245 MM
    Longitud del guante
    245 mm
    Longitud, mm
    210-255
    Materiales
    Nylon, Spandex
    Norma europea (EN)
    EN388 4121, EN407 X1XXXX
    Recubrimiento
    Nitrilo
    Resistencia a la abrasion
    4
    Resistencia de corte
    1
    Revestimiento de material
    Nylon, Spandex
    Talla del guante
    10
    Tamaño
    XL
    Tipo de puño
    Knitted