6SE6440-2UD15-5AA1

Código Brammer 798062613000
Marca SIEMENS
Código de Fabricante 6SE6440-2UD15-5AA1
Disponibilidad
Precio Neto Precio IVA incluido Cantidad
Bajo consulta   UN Bajo consulta   UN
Comparar
  • Itemeannumber
    4019169450324
    Intrastat code
    85044084
    Brand item id
    6SE6440-2UD15-5AA1
    Alta intensidad (A)
    1.6
    Alta potencia de salida HP
    0.75
    Alta potencia de salida kW
    0.55
    Altura
    173 MM
    Ancho
    73 MM
    Baja potencia de salida HP
    0.75
    Baja potencia de salida kW
    0.55
    Indice de protección (IEC)
    IP20
    Número de fases
    Trifásico
    Peso neto
    1.3 KGR
    Profundidad total
    149 MM
    Tension de alimentacion
    380/480V