Terrajas y accesorios

Opciones de filtro
CATEGORÍAS
  • Terrajas redondas (26)
  • Portaterrajas (5)
  • Marca

    18 Producto(s) de 31 variante (s):

    Relevancia
    • giss cutline:832170
    • rubix:798806398000
    • ean:3660338050596
    • Roscado
      Métrico
    • Tipo
      Rosca rectificada - Entrada rectificada
    • Diámetro de jaula
      25.4 mm
    13,46 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • roebuck:864093
    • rubix:799025629000
    • ean:3660338185557
    • Diámetro de jaula de tuerca de terraja
      38.1 mm
    • Grosor de tuerca de terraja
      10 mm
    • Longitud total
      310 mm
    13,70 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • beta tools:444 G/0
    • rubix:798160408000
    • fabricante:004440107
    • ean:8014230173139
    • Diámetro de jaula de tuerca de terraja
      20 mm
    • Grosor de tuerca de terraja
      7 mm
    • Longitud total
      200 mm
    14,36 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • beta tools:440 ASG1/8
    • rubix:798161042000
    • fabricante:004400255
    • ean:8014230172149
    • Rosca (pulgadas)
      1.1/2
    • Diámetro de jaula
      38.1 mm
    • Grosor de jaula
      38.1 mm
    19,05 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • beta tools:440 10
    • rubix:798160230000
    • fabricante:004400010
    • ean:8014230090672
    • Roscado
      Metric
    • Tipo
      440
    • Diámetro de jaula
      25.4 mm
    13,21 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • facom:832.1'
    • rubix:849220335053
    • ean:3148512067009
    • Diámetro de jaula de tuerca de terraja
      25.4 mm
    • Longitud total
      220 mm
    20,45 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • beta tools:441B 18X150
    • rubix:798160658000
    • fabricante:004410117
    • ean:8014230172200
    • Diámetro de jaula
      50.8 mm
    • Grosor de jaula
      50.8 mm
    • Rosca
      1,5 mm
    43,18 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • beta tools:447 /C37
    • rubix:798165616000
    • fabricante:004470055
    • ean:8014230581446
    • Número de elementos
      37
    690,96 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • beta tools:446 ASWC36
    • rubix:798168009000
    • fabricante:004460075
    • ean:8014230581415
    • Número de elementos
      36
    551,52 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • beta tools:447 /C70
    • rubix:798165725000
    • fabricante:004470065
    • ean:8014230581460
    • Número de elementos
      70
    1836,66 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • beta tools:446 /C30
    • rubix:798163996000
    • fabricante:004460055
    • ean:8014230581378
    • Composición
      Assortment of taps and dies
    • Número de elementos
      30
    350,68 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • blue-master:C5M08X1,25B
    • rubix:798592189000
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • blue-master:C5M03X0,50B
    • rubix:798592193000
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • blue-master:C5M10X1,50B
    • rubix:798592188000
    • Entrega estimada (15) días

    • blue-master:C5M06X1,00B
    • rubix:798592190000
    • Entrega estimada (15) días

    • blue-master:C5M04X0,70B
    • rubix:798592192000
    • Entrega estimada (15) días

    • blue-master:C5M12X1,75B
    • rubix:798592187000
    • Entrega estimada (15) días

    • blue-master:C5M05X0,80B
    • rubix:798592191000
    • Entrega estimada (15) días