Accesorios para máquinas de herramienta

Opciones de filtro
CATEGORÍAS
  • Periferia de la máquina (99)
  • Amarre de las piezas (55)
  • Sistemas de refrigeración, de lubricación y bombas (36)
  • Sujeciones para herramientas giratorias (10)
  • Palpadores y accesorios de perforación (10)
  • Mandriles y accesorios de tornos (9)
  • Portaherramientas VDI (8)
  • Accesorios para sujeciones giratorias (1)
  • Marca

    90 Producto(s) de 228 variante (s):

    Relevancia
    • mecaline:862289
    • rubix:798748523000
    • ean:3660338170041
    • Modelo
      1 varilla roscada
    • Material
      Goma-metal
    • Altura
      15 mm
    6,01 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • stanley:FMHT0-83234
    • rubix:799057830000
    • ean:3253560832346
    • Diámetro de sujeción
      150 mm
    • Modelo
      pinza monomanual
    22,41 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • giss cutline:844318
    • rubix:798962178000
    • ean:3660338069253
    • Diámetro de cola
      20 mm
    • Precisión
      0,01 mm
    483,06 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • giss cutline:869093
    • rubix:798953914000
    • ean:3660338228605
    • Rango de sujeción
      1-13
    • Diámetro exterior
      50 mm
    • Fijación de mango
      B16
    136,90 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • giss cutline:844316
    • rubix:798962172000
    • ean:3660338069277
    • Tipo
      Clave
    76,42 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • giss cutline:847234
    • rubix:798962177000
    • ean:3660338085994
    • Diámetro
      10 mm
    • Diámetro de cola
      10 mm
    • Longitud total
      84 mm
    36,29 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • giss cutline:844320
    • rubix:798962171000
    • ean:3660338069260
    • Tipo
      Clave
    44,76 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • roebuck:4971892
    • rubix:798307284000
    • Fuerza
      127,5 N
    • Longitud
      10.35 mm
    • Forma
      Disco
    19,34 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • roebuck:4971895
    • rubix:798307281000
    • Fuerza
      245,2 N
    • Longitud
      10.7 mm
    • Forma
      Disco
    19,48 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • stanley:FMHT0-83240
    • rubix:799057831000
    • ean:3253560832407
    • Diámetro de sujeción
      600 mm
    • Modelo
      pinza monomanual
    48,55 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • izar cutting tools sal:16419
    • rubix:798739592000
    • Diámetro exterior
      31.6 mm
    • Diámetro interior
      17.78 mm
    • Material del cuerpo
      HSS
    42,23 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • bellota:5461-2
    • rubix:798481704000
    • Modelo
      Serie 5461
    40,01 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • izar cutting tools sal:16417
    • rubix:798594225000
    • Diámetro exterior
      24.7 mm
    • Diámetro interior
      17.78 mm
    • Material del cuerpo
      HSS
    26,91 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • giss cutline:847245
    • rubix:798954187000
    • ean:3660338086069
    • Mango cónico
      4
    • Longitud total
      190 mm
    • Diámetro de cuerpo
      43 mm
    492,39 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • giss cutline:844324
    • rubix:798954180000
    • ean:3660338069215
    • Mango cónico
      CM5
    • Ángulo de punta
      60 °
    • Longitud total
      250 mm
    440,86 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • giss cutline:844569
    • rubix:798954183000
    • ean:3660338069246
    • Mango cónico
      CM5
    • Longitud total
      266 mm
    • Diámetro de cuerpo
      85 mm
    456,33 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • giss cutline:847242
    • rubix:798962170000
    • ean:3660338086045
    • Tipo
      Resorte
    10,18 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • giss cutline:847237
    • rubix:798962174000
    • ean:3660338086014
    • Diámetro de cola
      20 mm
    • Longitud total
      106 mm
    • Diámetro de bola
      10 mm
    247,60 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • mecaline:860213
    • rubix:798733712000
    • ean:3660338151767
    • Modelo
      1 varilla roscada
    • Material
      Goma-metal
    • Altura
      30 mm
    5,32 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • roebuck:4971917
    • rubix:798307259000
    • Fuerza
      19,6 N
    • Longitud
      28.5 mm
    • Forma
      En U
    7,89 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • roebuck:4971919
    • rubix:798307257000
    • Fuerza
      39,2 N
    • Longitud
      40 mm
    • Forma
      U
    20,95 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • stanley:FMHT0-83231
    • rubix:799057829000
    • ean:3253560832315
    • Diámetro de sujeción
      120 mm
    • Modelo
      pinza monomanual
    6,56 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • giss cutline:865029
    • rubix:798747380000
    • ean:3660338194580
    • Tipo
      Placa
    • Diámetro de entrada (pulgadas)
      1/4 ''
    17,30 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • giss cutline:865023
    • rubix:798748489000
    • ean:3660338194542
    • Tipo
      Cuadrado
    • Diámetro de entrada (pulgadas)
      1/4 ''
    18,78 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    24 productos de 90