Cables de elevación, aparejos de cable, cabrestantes, tensores y cuerdas

Opciones de filtro
CATEGORÍAS
  • Cables de hilos de acero (38)
  • Cordajes (9)
  • 1Marca

    17 Producto(s) de 47 variante (s):

    Relevancia
    • spartex:854839
    • rubix:798953974000
    • ean:3660338103810
    • Diámetro de cable
      3 mm
    • Longitud
      25 m
    • Resistencia de rotura
      500 kg
    104,28 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • spartex:880561
    • rubix:798953101000
    • ean:3660338339332
    • Longitud
      100 m
    • Diámetro
      12 mm
    • Material
      poliamida
    204,97 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • spartex:854819
    • rubix:798953970000
    • ean:3660338103711
    • Diámetro de cable
      2 mm
    • Longitud
      25 m
    • Resistencia de rotura
      258 kg
    29,86 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • spartex:854861
    • rubix:798953981000
    • ean:3660338103926
    • Diámetro de cable
      4 mm
    • Longitud
      25 m
    • Resistencia de rotura
      539 kg
    52,30 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • spartex:854605
    • rubix:798750565000
    • ean:3660338102646
    • Carga de trabajo segura (SWL)
      1550 kg
    • Diámetro de cable
      12 mm
    • Longitud
      2 m
    34,86 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • spartex:854829
    • rubix:798953965000
    • ean:3660338103766
    • Diámetro de cable
      5 mm
    • Longitud
      25 m
    • Resistencia de rotura
      1619 kg
    59,48 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • spartex:854851
    • rubix:798953984000
    • ean:3660338103872
    • Diámetro de cable
      3 mm
    • Longitud
      25 m
    • Resistencia de rotura
      539 kg
    55,19 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • spartex:854857
    • rubix:798953987000
    • ean:3660338103902
    • Diámetro de cable
      6 mm
    • Longitud
      25 m
    • Resistencia de rotura
      2730 kg
    222,40 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • spartex:854625
    • rubix:798750556000
    • ean:3660338102745
    • Carga de trabajo segura (SWL)
      3300 kg
    • Número de filamentos
      3
    329,07 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • spartex:854615
    • rubix:798750560000
    • ean:3660338102691
    • Carga de trabajo segura (SWL)
      2700 kg
    • Diámetro de cable
      16 mm
    • Longitud
      2 m
    69,56 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • spartex:854865
    • rubix:798953988000
    • ean:3660338103940
    • Diámetro de cable
      5 mm
    • Longitud
      25 m
    • Resistencia de rotura
      1880 kg
    164,32 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • spartex:854619
    • rubix:798750566000
    • ean:3660338102714
    • Carga de trabajo segura (SWL)
      14400 kg
    • Diámetro de cable
      15 mm
    • Longitud
      4 m
    179,85 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • spartex:854845
    • rubix:798953979000
    • ean:3660338103841
    • Diámetro de cable
      5 mm
    • Longitud
      25 m
    • Resistencia de rotura
      1600 kg
    265,26 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • spartex:854617
    • rubix:798750559000
    • ean:3660338102707
    • Carga de trabajo segura (SWL)
      1000 kg
    • Diámetro de cable
      16 mm
    • Longitud
      3 m
    129,48 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • spartex:880565
    • rubix:798953098000
    • ean:3660338339363
    • Longitud
      100 m
    • Diámetro
      10 mm
    • Material
      Polipropileno
    45,69 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • spartex:880574
    • rubix:798953094000
    • ean:3660338339431
    • Longitud
      1 m
    • Diámetro
      10 mm
    • Material
      Núcleos multifilares de látex recubiertos de multifilamento de PP
    6,82 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • spartex:880572
    • rubix:798953092000
    • ean:3660338339424
    • Longitud
      100 m
    • Diámetro
      10 mm
    • Material
      Latex multi-stranded cores covered in PP multifilament anti-UV treated.
    184,72 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días