Soportes con rodamientos autolineables

Bienvenido a la categoría de Soportes con rodamientos autoalineables RUBIX. Aquí tendrá acceso a una amplia gama de Soportes con rodamientos autolineables diseñados para alojar diferentes tipos de rodamientos. 

Rodamientos insertos

Los rodamientos insertos son una parte esencial de los soportes de rodamientos, ya que proporcionan una solución de montaje segura y fiable para los rodamientos de bolas. Nuestros insertos consisten en rodamientos de bolas disponibles en diferentes materiales para adaptarse a los distintos requisitos de las aplicaciones. Estos insertos encajan a la perfección en muchos soportes y son fáciles de instalar y mantener.

Rodamientos autoalineables

Los rodamientos autoalineables son otra opción dentro de nuestra categoría de soportes. Estos rodamientos son elementos de máquina listos para el montaje que se montan fácilmente en un alojamiento. Ofrecen un funcionamiento suave y eficiente, proporcionando un rendimiento fiable para diversas aplicaciones industriales.

Juntas de anillo en V 

Además de soportes e insertos de rodamientos, también ofrecemos juntas de anillo en V para soportes de pie. Estas juntas proporcionan estanqueidad y protección contra los contaminantes, garantizando la fiabilidad del conjunto de rodamiento y alojamiento.

Categoría de Soportes con rodamientos autoalineables  RUBIX

Damos prioridad a la calidad y la precisión y sólo vendemos productos de fabricantes de confianza. Tanto si necesita insertos para soportes como rodamientos autoalineables o obturaciones de anillos en V, nuestra gama ofrece opciones para satisfacer sus requisitos específicos. Confíe en RUBIX para obtener soportes con rodamientos autoalineables de alta calidad que ofrecen rendimiento y fiabilidad excepcionales para garantizar un rendimiento óptimo y la longevidad de sus conjuntos de rodamientos.

Opciones de filtro
CATEGORÍAS
  • Unidades de carcasa (2037)
  • Carcasa/inserciones de rodamiento tensor (701)
  • Carcasa de rodamiento (293)
  • Carcasa de rodamiento tensor (198)
  • Marca

    1.388 Producto(s) de 3.229 variante (s):

    Relevancia
    • fag:UCF208-J7
    • rubix:798552439000
    • fabricante:0808219440000
    • ean:4047643247634
    • Diámetro interior
      40 mm
    • Anchura
      130 mm
    • Distancia de fijación entre ejes
      102 mm
    100,93 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • fag:UCFL205-J7
    • rubix:798594350000
    • fabricante:0808213160000
    • ean:4047643247702
    • Diámetro interior
      25 mm
    • Anchura
      68 mm
    • Distancia de fijación entre ejes
      99 mm
    62,01 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • fag:UCP210-J7
    • rubix:798399002000
    • fabricante:0808221850000
    • ean:4047643247573
    • Diámetro interior
      50 mm
    • Distancia de fijación entre ejes
      159 mm
    • Altura de eje
      57.2 mm
    134,03 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • fag:UCP207-J7
    • rubix:798398999000
    • fabricante:0808217660000
    • ean:4047643247641
    • Diámetro interior
      35 mm
    • Distancia de fijación entre ejes
      127 mm
    • Altura de eje
      47.6 mm
    87,20 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • ina:RASE40-XL-N
    • rubix:620800001022
    • fabricante:0096427900000
    • ean:4012802838107
    • Diámetro interior
      40 mm
    • Distancia de fijación entre ejes
      138 mm
    • Altura de eje
      49.2 mm
    136,69 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • skf:SY 40 FM
    • rubix:620800003010
    • fabricante:27276
    • ean:7316577039668
    • Diámetro interior
      40 mm
    • Distancia de fijación entre ejes
      135.5 mm
    • Altura de eje
      49.2 mm
    127,35 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • rhp:MP60
    • rubix:621200020011
    • fabricante:MP60 RRS AR3P5
    • ean:00747023011070
    • Diámetro interior
      60 mm
    • Distancia de fijación entre ejes
      224.5 mm
    • Altura de eje
      76.2 mm
    864,21 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • ina:PHUSE30-XL
    • rubix:620600703022
    • fabricante:0009649560000
    • ean:4012802822557
    • Diámetro interior
      30 mm
    • Longitud
      187 mm
    • Anchura
      28 mm
    175,34 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • ina:RASEY30-XL-N
    • rubix:620600000022
    • fabricante:0008720910000
    • ean:4012802795943
    • Diámetro interior
      30 mm
    • Distancia de fijación entre ejes
      118 mm
    • Altura de eje
      42.9 mm
    89,24 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • rhp:NP40
    • rubix:620800000011
    • fabricante:NP40 RRS AR3P5
    • ean:00747023019168
    • Diámetro interior
      40 mm
    • Distancia de fijación entre ejes
      148 mm
    • Altura de eje
      49.2 mm
    112,34 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • fag:SES211-L
    • rubix:799036756000
    • fabricante:0856673900000
    • ean:4054369078688
    • Diámetro interior
      128 mm
    • Altura de eje
      70 mm
    96,99 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • fag:UCP209-J7
    • rubix:798399001000
    • fabricante:0808221340000
    • ean:4047643247597
    • Diámetro interior
      45 mm
    • Distancia de fijación entre ejes
      146 mm
    • Altura de eje
      54 mm
    114,94 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • rhp:ST50
    • rubix:621000506011
    • fabricante:ST50 RRS AR3P5
    • ean:00747023034314
    • Diámetro interior
      50 mm
    • Longitud
      151 mm
    • Anchura
      49.5 mm
    413,37 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • ina:RTUE75-XL
    • rubix:621500509022
    • fabricante:0008775570000
    • ean:4012802795172
    • Diámetro interior
      75 mm
    • Longitud
      214 mm
    • Anchura
      214 mm
    776,09 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • ina:PHE25-XL
    • rubix:620500663022
    • fabricante:0008408070000
    • ean:4012802788389
    • Diámetro interior
      25 mm
    • Longitud
      99 mm
    • Anchura
      35 mm
    92,90 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • timken:UCP207
    • rubix:798422768000
    • ean:0087796072008
    • Diámetro interior
      35 mm
    • Distancia de fijación entre ejes
      127 mm
    • Altura de eje
      47.6 mm
    160,48 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • ina:FLCTE35-XL
    • rubix:620700473022
    • fabricante:0008312980000
    • ean:4012802791976
    • Diámetro interior
      35 mm
    • Anchura
      94 mm
    • Distancia de fijación entre ejes
      100 mm
    105,06 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • skf:FY 510 M
    • rubix:621000101010
    • fabricante:6380
    • ean:7316570669725
    • Diámetro interior
      90 mm
    • Anchura
      43 mm
    63,00 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • skf:FY 45 FM
    • rubix:620900103010
    • fabricante:6357
    • ean:7316577747907
    • Diámetro interior
      45 mm
    • Anchura
      39 mm
    • Distancia de fijación entre ejes
      105 mm
    152,01 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • ina:203-XL-KRR
    • rubix:640300140022
    • fabricante:0008082530000
    • ean:4012802783520
    • Diámetro interior
      17 mm
    • Diámetro exterior
      40 mm
    • Anchura
      18.3 mm
    36,29 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • rhp:MST40
    • rubix:620800526011
    • fabricante:MST40 RRS AR3P5
    • ean:00747023014132
    • Diámetro interior
      40 mm
    • Longitud
      147 mm
    • Anchura
      49.5 mm
    532,68 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • rhp:UCP208D1
    • rubix:620800000002
    • fabricante:UCP208D1 X AS3S5
    • ean:00029176544576
    • Diámetro interior
      40 mm
    • Distancia de fijación entre ejes
      137 mm
    • Altura de eje
      49.2 mm
    125,62 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • ina:GLCTEY25
    • rubix:798235960000
    • fabricante:0009646110000
    • ean:4012802822618
    • Diámetro interior
      25 mm
    • Anchura
      71 mm
    • Distancia de fijación entre ejes
      76.2 mm
    71,14 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • ina:GE70-XL-KRR-B
    • rubix:641400030022
    • fabricante:0008777190000
    • ean:4012802795011
    • Diámetro interior
      70 mm
    • Diámetro exterior
      125 mm
    • Anchura
      48.5 mm
    319,06 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    24 productos de 1388