Fuerza, peso, velocidad, temperatura y contadores varios

Opciones de filtro
CATEGORÍAS
  • Temperatura y humedad (12)
  • Contadores, velocidad y tiempo (3)
  • Ecómetros y sonómetros (1)
  • Marca

    16 Producto(s) de 16 variante (s):

    Relevancia
    • skf:TIH P20
    • rubix:798143584000
    • ean:7316572421291
    • Tipo
      Sensor de temperatura
    • Capacidad
      0/250 °C
    183,87 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • roebuck:860235
    • rubix:798768543000
    • ean:3660338151934
    • Rango de temperatura
      -60 / 1400 °C
    • Resolución infrarroja
      0,1
    • Error admisible
      1 %
    176,39 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • stanley:0-77-030
    • rubix:798227917000
    • ean:3253560770303
    • Rango de humedad relativa
      44 %
    51,21 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • roebuck:873169
    • rubix:798933808000
    • ean:3660338268083
    • Tipo
      Escáner digital de pared
    • Lectura
      Pantalla LCD
    • Rango
      22-80 mm
    114,42 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • roebuck:884210
    • rubix:798905464000
    • ean:3660338375996
    • Dimensión de sensor
      3600 pixels
    • Rango de temperatura
      -20 / +300 °C
    • Sensibilidad térmica
      0,15 °C
    743,21 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • skf:TKRT 10
    • rubix:798416428000
    • ean:7316575851941
    • Campo de medición
      120 rpm
    251,63 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • beta tools:1760 /TC2
    • rubix:798170320000
    • fabricante:017600161
    • ean:8014230478777
    • Error admisible
      0.05 %
    316,34 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • fluke:FLUKE-62 MAX
    • rubix:798271334000
    • fabricante:4130474
    • ean:0095969620208
    • Rango de temperatura
      -30/500 °C
    • Resolución infrarroja
      0,1 °C/0,2 °F
    • Óptica
      10:1
    154,88 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • bosch:GTC 400 C
    • rubix:798690773000
    • fabricante:0601083101
    • ean:3165140913515
    • Rango de temperatura
      -10/400 °C
    • Sensibilidad térmica
      <50 mK
    • Campo de visión
      53x43�
    1761,03 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • skf:TMDT 2-30
    • rubix:798003763000
    • ean:7316577292551
    • Capacidad
      900 °C
    193,55 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • skf:TKTL 11
    • rubix:798900851000
    • Rango de temperatura
      -60/+625 °C
    • Error admisible
      2 %
    • Óptica
      8 x red targeting laser dots
    183,87 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • fluke:FLUKE-568EX
    • rubix:798704762000
    • fabricante:4321662
    • ean:0095969666138
    • Rango de temperatura
      -40/+800 °C
    • Resolución infrarroja
      0,1 °C
    • Error admisible
      1 %
    2191,31 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • fluke:FLUKE-971
    • rubix:798262626000
    • ean:0095969287517
    • Rango de temperatura
      -20/+60°C °C
    • Error admisible
      1 °C
    • Rango de humedad relativa
      5 % 95 % %
    465,85 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • milwaukee:2267-40
    • rubix:799055938000
    • fabricante:4933451906
    • ean:4002395282159
    • Rango de temperatura
      -30+400 °C
    • Error admisible
      0.08 %
    • Óptica
      LCD
    153,55 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • skf:TKRS 31
    • rubix:798818841000
    • Campo de medición
      30 … 300000 flash/min
    • Error admisible
      0.02 %
    1403,55 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • fluke:Fluke 62 MAX+
    • rubix:798271335000
    • fabricante:4130488
    • ean:0095969620215
    • Rango de temperatura
      -30/+650 °C
    179,08 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h