Metales de relleno

Opciones de filtro
CATEGORÍAS
  • Electrodo (35)
  • Metal de relleno de hilo MIG/MAG (15)
  • Metal de relleno de hilo TIG (13)
  • Soldadura (8)
  • Metal de relleno de llama (4)
  • 1Marca

    24 Producto(s) de 75 variante (s):

    Relevancia
    • spartex:860190
    • rubix:798964329000
    • ean:3660338151590
    • Tipo
      Acero SG2
    • Diámetro
      2 mm
    • Norma
      NF EN 13479 - NF EN ISO 636-A
    7,11 IVA incluido
    / KGM
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • spartex:880064
    • rubix:798942691000
    • ean:3660338335211
    • Diámetro
      1 mm
    • Embalaje
      5 kg
    • Norma
      E71T8
    4,57 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • spartex:853711
    • rubix:798964109000
    • ean:3660338097379
    • Tipo
      Rutilo
    • Diámetro
      2.5 mm
    • Embalaje
      ~3,5 kg
    70,95 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • spartex:856140
    • rubix:798964165000
    • ean:3660338114373
    • Tipo
      Rutilo
    • Diámetro
      3.2 mm
    • Embalaje
      3 kg
    52,26 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • spartex:853724
    • rubix:798944514000
    • ean:3660338097485
    • Tipo
      Acero inoxidable 316L
    • Diámetro
      2.5 mm
    • Embalaje
      1 kg
    79,35 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • spartex:853718
    • rubix:798944502000
    • ean:3660338097430
    • Tipo
      Básico
    • Diámetro
      2.5 mm
    • Embalaje
      ~3 kg
    97,84 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • spartex:860185
    • rubix:798963635000
    • ean:3660338151552
    • Tipo
      Acero inoxidable 316L
    • Diámetro
      1.6 mm
    • Norma
      AWS A5.10 - NF EN ISO 14343
    24,21 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • spartex:853728
    • rubix:798944512000
    • ean:3660338097515
    • Tipo
      Reparación
    • Diámetro
      2.5 mm
    • Embalaje
      1 kg
    121,70 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • spartex:860198
    • rubix:798964316000
    • ean:3660338151651
    • Diámetro
      0.8 mm
    • Embalaje
      15 kg
    • Norma
      G3SI1 SG2
    61,35 IVA incluido
    / 15 unidades
    • Entrega estimada (15) días

    • spartex:867848
    • rubix:798964313000
    • ean:3660338217609
    • Tipo
      Cubierto de plata
    • Diámetro
      1.5 mm
    • Embalaje
      0,2 kg
    174,02 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • spartex:853732
    • rubix:798944519000
    • ean:3660338097546
    • Tipo
      Reparación
    • Diámetro
      3.2 mm
    • Embalaje
      1 kg
    233,99 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • spartex:860203
    • rubix:798964317000
    • ean:3660338151699
    • Diámetro
      1.2 mm
    • Embalaje
      15 kg
    • Norma
      308L-SI
    10,76 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • spartex:853734
    • rubix:798944510000
    • ean:3660338097553
    • Tipo
      Recarga dura
    • Diámetro
      3.2 mm
    • Embalaje
      ~3 kg
    147,08 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • spartex:860205
    • rubix:798964319000
    • ean:3660338151712
    • Diámetro
      1.2 mm
    • Embalaje
      15 kg
    • Norma
      316L-SI
    15,55 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • spartex:860210
    • rubix:798964325000
    • ean:3660338151743
    • Diámetro
      1.2 mm
    • Embalaje
      7 kg
    • Norma
      5356 AG5
    16,55 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • spartex:860194
    • rubix:798964335000
    • ean:3660338151620
    • Tipo
      Alu AG5
    • Diámetro
      2 mm
    • Norma
      AWS A5.10 - EN ISO 18273
    17,04 IVA incluido
    / KGM
    • Entrega estimada (15) días

    • spartex:880066
    • rubix:798964049000
    • ean:3660338335228
    • Diámetro
      1 mm
    • Embalaje
      5 kg
    • Norma
      NF 17632-A / T 38 2 Y AWS A5.20 / E7IT-8
    13,81 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • spartex:880062
    • rubix:798942689000
    • ean:3660338335204
    • Diámetro
      1 mm
    • Embalaje
      5 kg
    • Norma
      316 L-SI
    16,46 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • spartex:884441
    • rubix:798963893000
    • ean:3660338378546
    • Tipo
      Aluminium Electrode
    • Diámetro
      2.5 mm
    • Embalaje
      0,14 kg
    39,93 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • spartex:855150
    • rubix:798944515000
    • ean:3660338106262
    • Tipo
      Acero inoxidable 308L largo 330 mm
    • Diámetro
      2 mm
    • Embalaje
      0,36 kg
    14,05 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • spartex:867851
    • rubix:798964231000
    • ean:3660338217623
    • Diámetro
      2 mm
    • Embalaje
      0,5 kg
    57,47 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • spartex:867855
    • rubix:798963753000
    • ean:3660338217647
    • Diámetro
      1.6 mm
    • Embalaje
      5 kg
    61,26 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • spartex:867840
    • rubix:798964232000
    • ean:3660338217555
    • Tipo
      Copper Phosphorus
    • Diámetro
      2 mm
    • Embalaje
      0,5 kg
    44,49 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • spartex:867842
    • rubix:798964169000
    • ean:3660338217562
    • Tipo
      Coated brass
    • Diámetro
      2 mm
    • Embalaje
      0,5 kg
    34,46 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días