TMHC 110E

Código Brammer 798000772000
Marca SKF
Código de Fabricante TMHC 110E
Disponibilidad
Precio Neto Precio IVA incluido Cantidad
Bajo consulta   UN Bajo consulta   UN
Comparar
  • • El TMHC 110E es un kit de extracción hidráulica que combina un extractor de garras y un extractor de cuchillas.
    • Un kit de extracción versátil facilita el desmontaje sencillo y seguro en una variedad de aplicaciones.
    • El husillo hidráulico facilita el desmontaje sencillo y seguro.
    • Alta capacidad de carga de 100 kN.
    • El extractor de garras incluye dos tamaños diferentes para un alcance máximo de 120 mm.
    • El extractor de garras se puede montar con tres o dos garras según el espacio disponible y los requisitos de la aplicación.
    • El agarre firme del extractor de cuchillas en la parte trasera del aro interior del rodamiento reduce la fuerza requerida para desmontar el rodamiento.
    • Se suministra con unos prolongadores para permitir un alcance máximo de 245 mm para una adaptación rápida a la longitud de extracción.
  • Itemeannumber
    7316572298442
    Intrastat code
    84678900
    Print order code
    C1464856
    Brand item id
    TMHC 110E
    Peso neto
    15.1 KGR
    Rango de alcance del extractor de patas
    50-170 mm