TMMD 100

Código Brammer 798066647000
Marca SKF
Código de Fabricante TMMD 100
Disponibilidad
Precio Neto Precio IVA incluido Cantidad
Bajo consulta   UN Bajo consulta   UN
Comparar
  • Los extractores son adecuados tanto para soportes como para ejes ciegos.
    El TMMD 100 se puede utilizar para desmontar hasta 71 tipos de rodamientos rígidos de bolas con un diámetro de eje de
    entre 10 mm y 100 mm.

    • Las garras están diseñadas especialmente para facilitar un ajuste preciso en el camino de rodadura de los rodamientos, ofreciendo un buen agarre y permitiendo la aplicación de una mayor fuerza de desmontaje.
    • Cada garra viene equipada con un muelle para un montaje fácil.
    • Las garras se han diseñado para permitir una inserción fácil.
    • La cabeza hexagonal del husillo está diseñada para impedir que la llave se deslice por el husillo durante el desmontaje.
    • El extractor se puede utilizar para desmontar rodamientos obturados tras la extracción de la obturación.
  • Itemeannumber
    7316572332573
    Intrastat code
    84148080
    Print order code
    C1465001
    Brand item id
    TMMD 100
    Peso neto
    3.5 KGR
    Rango de alcance del extractor de patas
    135-170 mm
    Rango diametro agujero
    10-100 mm