LASER TRUMMY.2

Código Brammer 798032436000
Marca FAG
Código de Fabricante LASER-TRUMMY2
Disponibilidad
Precio Neto Precio IVA incluido Cantidad
Bajo consulta   UN Bajo consulta   UN
Comparar
  • El robusto y manejable FAG Top-Laser TRUMMY2 es un instrumento de medición manual óptico-electrónico de tensión de corra (fuerza de ramal).Una tensión de correa correcta es un prerrequisito esencial para lograr la vida máxima del accionamiento de correa. Además, con ello también se logra un menor desgaste de los componentes del accionamiento, menores costes de energía y una mayor eficiencia en costes.El FAG Top-Laser TRUMMY2 puede utilizarse en muchos lugares e incluye una sonda de medición sin cable, una sonda de medición con cable para puntos de difícil acceso y un microprocesador que muestra medidas relevantes para tensión de correa como frecuencia (en Hz) o fuerza (en N).El menú de usuario sencillo y fiable se ofrece en varios idiomas.
  • Itemeannumber
    4012802270839
    Intrastat code
    90318020
    Print order code
    C2365523
    Brand item id
    0566528950000
    Dimensiones
    80 x 126 x 37 mm
    Peso neto
    0.98 KGR
    Rango de frecuencia
    10 - 800 Hz